| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012545000 Herst.-Nr.: 26813 4 EAN/GTIN: 4010159268134 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Bohrer-Satz Trijet Ultimate Ausführung: 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker. Satzinhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, 5mm sds-plus hammerbohrer, hammerbohrersatz 7 tlg, heller hammerbohrersatz, TriJET, Bohrer, Bohrkronen, SDS-plus-Bohrer-Satz, Zerspanung, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Steinbohrersatz, SDS-plus, SDS-plus-Hammerbohrer, 3012545000, 12545000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,28* | € 37,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,43* | € 37,74* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,83* | € 39,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,35* | € 40,10* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 32,03* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,03* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|