Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6,5x210/150mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012550653
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16304
EAN/GTIN:
     4010159163040
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Ø:
6,5 mm
Spirallänge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012550653, 12550653
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,94*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,25*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 5,30*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,32*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.