Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 16x1000/950mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012551600
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19885
EAN/GTIN:
     4010159198851
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 16mm
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
950 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer, Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012551600, 12551600
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 45,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,95*
€ 45,72*
3 Tage
14
€ 7,90*
ab € 36,44*
€ 47,67*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 37,35*
€ 50,12*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.