Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 20x1000/950mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012552000
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19887
EAN/GTIN:
     4010159198875
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
950 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012552000, 12552000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,12*
€ 57,64*
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 57,68*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 59,27*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 47,74*
€ 62,05*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 62,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.