Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 12x160/100mm 10+1 Multipack heller
Artikel-Nr.:
     214-3012559012
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31030
EAN/GTIN:
     4010159310307
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer Bionic Pro, Großpack Ausführung: 2 Bionic-Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Lieferung in Box à 11 Stück. Anwendung: Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Ø:
12 mm
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3012559012, 12559012
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 38,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,72*
€ 38,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,97*
€ 39,19*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 30,03*
€ 41,09*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25342 0
ab € 47,07*
Ähnlich
Heller
31040
ab € 45,40*
Ähnlich
Heller
31024
ab € 22,40*
Ähnlich
Heller
31007
ab € 59,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.