Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 5x90/50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012590500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103336
EAN/GTIN:
     4317784103336
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
5 mm
Spirallänge:
50 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer, Stein-Bohrer, Werkzeug, 8039, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, DIN8039, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012590500, 12590500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
5
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,92*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 2,00*
Lager 214
202
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,03*
4 Tage
165
1
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.