Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 7x100/60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012590700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784394222
EAN/GTIN:
     4317784394222
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 7mm
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Ø:
7 mm
Spirallänge:
60 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer, Stein-Bohrer, 8039, FORMAT, DIN, Bohrer, und, Bohrkronen, Zerspanung, Meißel, Stein-, DIN8039, 3012590700, 12590700
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
5
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,48*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,48*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,87*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.