Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT
Steinbohrer DIN8039 12x130/90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012591200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103374
EAN/GTIN:
     4317784103374
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Ø:
12 mm
Spirallänge:
90 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer, Stein-Bohrer, Werkzeug, 8039, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, DIN8039, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012591200, 12591200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,91*
2 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,91*
Lager 214
177
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,99*
3 Tage
127
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.