Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer CeramicMaster 6x75mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasbohrer CeramicMaster 6x75mm heller
Glasbohrer CeramicMaster 6x75mm heller
Glasbohrer CeramicMaster 6x75mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012630060
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50094
EAN/GTIN:
     4010159500944
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 6mm
Glas- und Fliesenbohrer QuickBit CeramicMaster Ausführung: Mit angespitzter Querschneide und veredelter Oberfläche für geringe Reibung und lange Lebensdauer. Exaktes Anbohren auch auf glatten und empfindlichen Oberflächen. Die Schneiden sind nachschleifbar. Mit 1/4"-Sechskantschaft. Anwendung: Durch die Geometrie der Querschneide werden exakte Löcher auch auf empfindlichen und glatten Oberflächen erreicht. Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas etc.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Ø:
6 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, QR4026021, CeramicMaster, Bohrer, Bohrkronen, Zerspanung, Meißel, Steinbohrer, Heller, Innensechskantschrauben, Imbusschrauben, 4010159500944, 3012630060, 12630060
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
695
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,31*
2 Tage
695
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,53*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,57*
1 Tag
723
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,61*
Lager 214
733
1
€ 4,30*
ab € 3,46*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28674
ab € 13,37*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,89*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,20*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,51*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.