Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer ROOFTILE EXPERT 6 mm, L 100/60mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer ROOFTILE EXPERT 6 mm, L 100/60mm heller
Dachziegelbohrer ROOFTILE EXPERT 6 mm, L 100/60mm heller
Dachziegelbohrer ROOFTILE EXPERT 6 mm, L 100/60mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012640610
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29896
EAN/GTIN:
     4010159298964
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Dachziegelbohrer Rooftile Expert Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze, hartmetallbesetzt. Die weite Spirale transportiert das Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch. Anwendung: Zum Bohrern von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächenritzhärte 9.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Ø:
6 mm
Spirallänge:
60 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller, Feinsteinzeugbohrer, Dachziegelbohrer, Diamantbohrer, 3012640610, 12640610
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
5
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,34*
Lager 214
23 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,50*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,61*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,94*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.