Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C18x940/800mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012701894
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22535
EAN/GTIN:
     4010159225359
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
940 mm
Ø:
18 mm
Spirallänge:
800 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012701894, 12701894
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 69,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,78*
€ 69,94*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,60*
€ 72,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 73,98*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 58,69*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
28178 2
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.