Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x320/200mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702032
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22365
EAN/GTIN:
     4010159223652
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 20 mm, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702032, 12702032
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 48,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,31*
€ 48,26*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 39,60*
€ 49,55*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 40,86*
€ 52,04*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.