Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C28x920/800mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702892
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28197
EAN/GTIN:
     4010159281973
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
920 mm
Ø:
28 mm
Spirallänge:
800 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 28mm, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702892, 12702892
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,74*
€ 93,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,96*
€ 96,51*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 77,81*
€ 96,54*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 97,59*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 80,29*
€ 100,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.