Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C35x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012703557
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22387
EAN/GTIN:
     4010159223874
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
520 mm
Ø:
35 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, sds - max hammerbohrer 35 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012703557, 12703557
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,85*
€ 76,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,00*
€ 78,92*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 67,05*
€ 78,96*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 79,31*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 68,31*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,37*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 54,77*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 79,61*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 91,61*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 120,35*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,58*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,69*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,88*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,31*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.