Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012704057
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22392
EAN/GTIN:
     4010159223928
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
520 mm
Ø:
40 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 40mm, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012704057, 12704057
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,05*
€ 109,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,55*
€ 110,65*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 94,64*
€ 110,68*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 111,15*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 119,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,05*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,80*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 55,79*
Ähnlich
Heller
22384 3
ab € 80,35*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 66,00*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 122,03*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,34*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 119,78*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 143,16*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,49*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.