Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x600x720mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikel-Nr.:
     214-3012793872
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586801
EAN/GTIN:
     3165140565837
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7 2-Schneiden. Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse. Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
720 mm
Ø:
38 mm
Spirallänge:
600 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Betonbohrer, 3012793872, 12793872
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 98,39*
€ 115,60*
6 Tage
15
€ 5,90*
ab € 98,82*
€ 115,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 115,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,95*
€ 116,69*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.