Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 40x800x920mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikel-Nr.:
     214-3012794092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586804
EAN/GTIN:
     3165140565868
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds - max hammerbohrer 40 mm
hammerbohrer sds max
bosch hammerbohrer sds-max
SDS-max-Hammerbohrer max-7 2-Schneiden. Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse. Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
920 mm
Ø:
40 mm
Spirallänge:
800 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Betonbohrer, 3012794092, 12794092
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 145,72*
€ 167,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 167,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 147,34*
€ 169,53*
1
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 171,50*
Lager 214
33
1
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 178,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 766
ab € 25,93*
Zubehör
Bosch
2 608 586 771
ab € 27,48*
Zubehör
Bosch
2 608 586 773
ab € 222,97*
Zubehör
Bosch
2 608 586 778
ab € 30,21*
Zubehör
Bosch
2 608 586 785
ab € 60,39*
Zubehör
Bosch
2 608 586 790
ab € 201,22*
Zubehör
Bosch
2 608 586 792
ab € 70,38*
Zubehör
Bosch
2 608 586 793
ab € 89,20*
Zubehör
Bosch
2608586796
ab € 71,75*
Zubehör
Bosch
2608586802
ab € 104,47*
Zubehör
Bosch
2608586806
ab € 134,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.