Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Bohrer SDS-max 4-Schneider 16x340/200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012811634
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784607490
EAN/GTIN:
     4317784607490
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer, 4-Schneider 4-Schneiden. Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie. Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign. Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb. Für Beton, Stein, Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
340 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, 3012811634, 12811634
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,30*
€ 47,99*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 36,29*
€ 48,02*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 37,75*
€ 49,63*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 37,63*
€ 50,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.