Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 16x400/350mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer 16x400/350mm FORMAT
Schalungsbohrer 16x400/350mm FORMAT
Schalungsbohrer 16x400/350mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012941600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784289559
EAN/GTIN:
     4317784289559
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer, 400 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, Stahlbohrer, Schalungs-Bohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), 3012941600, 12941600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,09*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,68*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,19*
€ 11,72*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,20*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.