Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013200010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476270
EAN/GTIN:
     4317784476270
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø h8:
6 mm
Stufenlänge:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer format, Oberfläche, FORMAT, Stufenbohrer, HSS, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, Universal-Stufenbohrer-Satz, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., 1320, Universalstufenbohrer, TiN, gedr., gedrallt, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, spiralg., Bohrer-Satz, 3013200010, 13200010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 6,90*
ab € 18,87*
€ 25,92*
3 Tage
37
€ 4,79*
ab € 18,89*
€ 25,93*
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 26,49*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 20,23*
€ 28,11*
1 Tag
44
€ 8,50*
ab € 22,15*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.