Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Fräsbohrer Universal HSS 6mm EXACT
Artikel-Nr.:
     214-3013230060
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     3505381
EAN/GTIN:
     4026558053813
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
universal fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern. Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
6 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Universal, HSS, Bohrer, Exact, 3013230060, 13230060
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,21*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,34*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,47*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,52*
Lager 214
70
1
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.