Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT
Kernbohrer HSSE 43/30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013374330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784561051
EAN/GTIN:
     4317784561051
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer Ausführung: Schnitttiefe bis 30 mm, mit Weldonschaft-Ø 19 mm, CBN-geschliffen, rechtsschneidend. Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX duplex:
15
INOX austenitisch:
15
Bohrer-Ø:
43 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, HSS-Co, Schnitttiefe, 30mm, HSSE, HSS-E, 3013374330, 13374330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.