Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS ZrN 90Grad 15mm 3-Flächenschaft BECK
Artikel-Nr.:
     214-3014291500
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30881875
EAN/GTIN:
     4053569884884
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Stahl < 1400 N/mm²:
12
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
20
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
40
Beschichtung:
ZrN
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
10
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
60 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
15 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335 beck, Senker, Kegelsenker, 3014291500, 14291500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 31,18*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,56*
€ 31,20*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 32,68*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 35,79*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 26,89*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.