Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS TiN FORM C Zylinderschaft 90Grad 6,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014330630
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080668
EAN/GTIN:
     4317784080668
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335c 90grad d.6,3mm
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, Kegel-, FORMAT, DIN, HSS, und, Kegelsenker, DIN335C, Schaft, Entgratsenker, 1433, zyl., TiN, mit, 90°, Senker, 335C, DIN335, Entgrat-Senker, 3014330630, 14330630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,73*
3 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,13*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,14*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,21*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 5,04*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.