Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Kegelsenker Advanced DIN335 HSS TiN 6,3mm EXACT
Artikel-Nr.:
     214-3014350630
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50221
EAN/GTIN:
     4026558502212
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad d.6,3mm
Kegel- und Entgratsenker "Advanced", 90° Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 50 % höhere Standzeiten. Rotastop®-Schaft für gute Drehmomentübertragung, kein Durchdrehen im Bohrfutter. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. HSS
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Kegel-, Advanced, "Advanced", HSS, 3-Flächenschaft, und, Kegelsenker, Entgratwerkzeug, Schaft, 1435, Entgratsenker, 335, Flächen, TiN, mit, 90°, Senker, Exact, DIN335, Entgrat-Senker, 3014350630, 14350630
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,11*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,06*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 8,63*
€ 12,23*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 8,69*
€ 12,36*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 9,00*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.