Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 K20 Form C 90Grad 25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014472500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784206846
EAN/GTIN:
     4317784206846
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegel- und Entgratsenker, 90° Ausführung: HSS Schaft mit HM Kopf, Senkwinkel 90°. Axial und hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Anwendung: Für zähe Materialien wie Hardox 400/500, Stähle bis 60 HRC. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Mit Morsekegelschaft auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
15
Alu < 8% Si:
25
Alu > 8% Si:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
INOX duplex:
15
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Nenn-Ø:
25 mm
kleinster Ø:
3,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeuge, Kegel-, FORMAT, DIN, und, Kegelsenker, Entgratwerkzeug, 1447, Entgratsenker, Hartmetall, 335, 90°, Senker, DIN335, Entgrat-Senker, HM-Kegelsenker, 3014472500, 14472500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,33*
€ 129,76*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 134,41*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 134,66*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 139,69*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 142,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.