Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS Form D 90Grad Schaft MK 16,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014501650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080880
EAN/GTIN:
     4317784080880
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335 b
din 335
Kegel- und Entgratsenker 90° mit Morsekegelschaft Ausführung: HSS, DIN 335-D. Senkwinkel 90°. Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
85 mm
Nenn-Ø:
16,5 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Schaft MK:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kegel-, Morsekegelschaft, DIN335D, FORMAT, DIN, HSS, 1450, und, Kegelsenker, Entgratsenker, 335D, mit, 90°, Senker, DIN335, Entgrat-Senker, 3014501650, 14501650
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,58*
€ 24,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 24,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 25,93*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 18,95*
€ 26,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.