Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3014541040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784563116
EAN/GTIN:
     4317784563116
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker Werksnorm
Kegelsenker nach Werksnorm
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
5
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
5
Schaft-Ø:
6 mm
Länge:
88 mm
Nenn-Ø:
10,4 mm
kleinster Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, din 335, din 335 90 grad 10,4 mm, Entgratwerkzeug, Entgratsenker, 335, Senker, Kegelsenker, DIN335, Kegel-Senker, 3014541040, 14541040
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 25,14*
€ 34,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,95*
€ 34,45*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 26,71*
€ 36,39*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 26,85*
€ 37,24*
4 Tage
9
€ 8,50*
ab € 29,59*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.