| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014550630 Herst.-Nr.: 4317784563185 EAN/GTIN: 4317784563185 |
| |
|
| | |
| Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | 20 | Stahl < 1000 N/mm²: | 10 | Alu < 8% Si: | 15 | Alu > 8% Si: | 15 | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | 5 | INOX duplex: | 5 | INOX austenitisch: | 5 | Schaft-Ø: | 5 mm | Länge: | 154 mm | Nenn-Ø: | 6,3 mm | kleinster Ø: | 1,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, din 335 c, din 335, Entgratwerkzeug, Entgratsenker, 335, Senker, Kegelsenker, DIN335, Kegel-Senker, 3014550630, 14550630 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,71* | € 35,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,80* | € 35,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,64* | € 37,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,60* | € 38,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,72* | € 41,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|