| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3014682500 Herst.-Nr.: 4317784079471 EAN/GTIN: 4317784079471 |
| |
|
| | |
| Handentgrater, 90°, mit Kraftkant®-Griff Ausführung: Senkwinkel 90°. Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-geschliffen. Mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen sowie mit anwenderfreundlichem Kraftkant®-Griff. Anwendung: Für saubere Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten von Hand für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | blank | Nenn-Ø: | 25 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handentgrater, Senkwerkzeuge, Kegel-, FORMAT, HSS, und, Kegelsenker, Entgrater, 1468, Entgratsenker, 90°, Senker, 3014682500, 14682500 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,70* | € 23,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,65* | € 23,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,70* | € 24,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,67* | € 25,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,53* | € 27,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|