Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS
Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS
Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS
Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS
Zapfensenker-Set Schaft MK2 Gr.2 GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014700030
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     17824222
EAN/GTIN:
     4033591011618
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Zapfensenker
Zapfensenkersatz
Zapfensenker-Kombinationssystem Ausführung: Bestehend aus Haltern, Senker- und Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungs-Kombinationen ab. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile: 1. Nur 4 Haltergrößen sind für einen Arbeitsbereich von 5 mm bis 85 mm notwendig. 2. Die Führungszapfen sind in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen. 3. Zapfensenker HSS-TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden sind ab Werkslager lieferbar. 4. Die Zapfensenker sind ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar. 5. Die Einzelelemente sind innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar. 6. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Der Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Inhalt: je 1 Zapfensenker 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36 je 1 Führungszapfen 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 1 Halter Schaft MK 2
Weitere Informationen:
Senkbereich:
26–36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.2, din 373 satz, Linsensenkkopfschrauben, Senkwerkzeuge, Senkersatz, GFS, HSS, Kombizapfensenkersatz, Zapfensenker-Kombinationssystem, Senker, 3014700030, 14700030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 880,80*
€ 923,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 879,82*
€ 926,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,48*
€ 932,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 897,77*
€ 944,97*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 929,74*
€ 997,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,73*
€ 1.187,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,23*
€ 1.170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,93*
€ 1.138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,68*
€ 1.126,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,74*
€ 1.106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.