Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 6,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014770650
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16844065
EAN/GTIN:
     4033591011663
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 6,5 mm
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 01 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
28 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaftlänge:
17 mm
Bohrungs-Ø:
2,4 mm
Senk-Ø K8 D:
6,5 mm
Kopflänge:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1477, GFS, 1477...., HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014770650, 14770650
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 42,18*
€ 54,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,12*
€ 54,77*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 54,85*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 42,07*
€ 55,78*
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.