Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.01 7mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014770700
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16844070
EAN/GTIN:
     4033591011670
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 7mm
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 01 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
28 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaftlänge:
17 mm
Bohrungs-Ø:
2,4 mm
Senk-Ø K8 D:
7 mm
Kopflänge:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1477, GFS, 1477...., HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014770700, 14770700
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,70*
€ 54,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,18*
€ 55,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,22*
€ 55,44*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,20*
€ 56,38*
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.