Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 13,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014811350
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16801135
EAN/GTIN:
     4033591011946
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
21 mm
Bohrungs-Ø:
4 mm
Senk-Ø K8 D:
13,5 mm
Kopflänge:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, 1481...., und, 1481, Führungszapfen, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014811350, 14811350
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,47*
€ 49,36*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 49,40*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 51,04*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 40,11*
€ 53,62*
€ 4,90*
ab € 40,78*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.