Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.0 4,3mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.0 4,3mm GFS
Führungszapfen Gr.0 4,3mm GFS
Führungszapfen Gr.0 4,3mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014830430
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15501043
EAN/GTIN:
     4033591015890
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
59 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Kopflänge:
9 mm
Zapfen-Ø e8 D:
4,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, 1483, und, feststehend, 1483...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014830430, 14830430
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 13,25*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,43*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,72*
€ 15,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.