Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.0 5,0mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.0 5,0mm GFS
Führungszapfen Gr.0 5,0mm GFS
Führungszapfen Gr.0 5,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014830500
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15501050
EAN/GTIN:
     4033591015968
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
59 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Kopflänge:
9 mm
Zapfen-Ø e8 D:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, 1483, und, feststehend, 1483...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014830500, 14830500
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,18*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,30*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,38*
€ 14,78*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,82*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 10,76*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.