Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 15,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014851550
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16811155
EAN/GTIN:
     4033591012363
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.1
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Schaftlänge:
28 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
Senk-Ø K8 D:
15,5 mm
Kopflänge:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., HSS, und, Führungszapfen, GFS, 1485, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014851550, 14851550
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 38,78*
€ 50,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,24*
€ 51,06*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 39,45*
€ 51,10*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 39,27*
€ 52,17*
€ 4,90*
ab € 43,16*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.