Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.1 20mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014852000
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16811200
EAN/GTIN:
     4033591012455
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 20mm
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Schaftlänge:
28 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
Senk-Ø K8 D:
20 mm
Kopflänge:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.1, Gr., HSS, und, Führungszapfen, GFS, 1485, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014852000, 14852000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 68,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,09*
€ 68,37*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 55,57*
€ 68,69*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 54,63*
€ 69,08*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.