Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 33mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014893300
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16821330
EAN/GTIN:
     4033591013414
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Senk-Ø K8 D:
33 mm
Kopflänge:
27 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 33mm, 1489...., Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1489, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014893300, 14893300
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,27*
€ 99,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,24*
€ 99,69*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 83,00*
€ 101,50*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 81,83*
€ 102,14*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 105,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.