Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 43mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014894300
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16821430
EAN/GTIN:
     4033591013513
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Senk-Ø K8 D:
43 mm
Kopflänge:
27 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1489...., Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1489, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014894300, 14894300
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 163,67*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 133,77*
€ 163,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 167,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 170,75*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 178,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.