Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.2 10,0mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.2 10,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,0mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014911000
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15521100
EAN/GTIN:
     4033591021242
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
feststehend ohne Innenkühlung
Gesamtlänge:
105 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Kopflänge:
18 mm
Zapfen-Ø e8 D:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, feststehend, 1491, 1491...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014911000, 14911000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,20*
€ 24,68*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 24,72*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 25,39*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 19,46*
€ 26,58*
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.