Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.2 10,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.2 10,5mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,5mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,5mm GFS
Führungszapfen Gr.2 10,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014911050
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15521105
EAN/GTIN:
     4033591021266
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
feststehend ohne Innenkühlung
Gesamtlänge:
105 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Kopflänge:
18 mm
Zapfen-Ø e8 D:
10,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, feststehend, 1491, 1491...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014911050, 14911050
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 25,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,35*
€ 25,46*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 25,54*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 19,10*
€ 26,84*
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.