Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form B 3,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015310300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784078870
EAN/GTIN:
     4317784078870
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
6
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
4
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
18
Beschichtung:
blank
Ausführung:
* Form B
INOX ferrit./martens.:
4
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
2
Gesamtlänge:
61 mm
Nenn-Ø:
3* mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schaft-Ø h9:
3 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, Maschinenschälreibahle, FORMAT, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, 212B, Schneide, Automatenreibahle, Werkzeug, DIN212B, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, DIN212, Reibahle, HSSE, HSS-E, 3015310300, 15310300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,73*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,95*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,10*
Lager 214
87
1
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.