Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 25X1,00X 8 48 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423063
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2025100480AM
EAN/GTIN:
     4053569840378
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form A Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
48
Ø j15:
25 mm
Breite j11:
1 mm
Bohrung H7:
8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 25 mm, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423063, 15423063
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,41*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,42*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 13,14*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 10,28*
€ 14,64*
4 Tage
3
€ 9,95*
ab € 10,53*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.