Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X2,00X22 100 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423312
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100201000BB
EAN/GTIN:
     4053569841207
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form A Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
100
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
2 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423312, 15423312
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,50*
€ 30,51*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,58*
€ 30,54*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 30,70*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 23,45*
€ 32,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.