Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 80X2,00X22 40 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423540
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2080200400BB
EAN/GTIN:
     4053569841962
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
40
Ø j15:
80 mm
Breite j11:
2 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423540, 15423540
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,02*
€ 23,66*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 23,70*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 23,88*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 17,69*
€ 25,07*
3 Tage
3
€ 9,95*
ab € 20,95*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.