Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X0,50X22 80 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423558
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100050800BB
EAN/GTIN:
     4053569842020
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
80
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
0,5 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423558, 15423558
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 16,08*
€ 22,36*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 22,40*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 22,73*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 23,87*
3 Tage
4
€ 9,95*
ab € 20,02*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.