Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,60X22 48 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423573
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100160480BB
EAN/GTIN:
     4053569842075
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
48
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
1,6 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423573, 15423573
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 19,83*
€ 27,31*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 27,35*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 28,00*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 20,99*
€ 29,36*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.