Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423576
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2100200480BB
EAN/GTIN:
     4053569842082
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 100 x 22
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
48
Ø j15:
100 mm
Breite j11:
2 mm
Bohrung H7:
22 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423576, 15423576
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 22,74*
€ 30,53*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 22,71*
€ 30,54*
Lager 214
22
€ 4,30*
ab € 23,41*
€ 32,00*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 35,81*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,11*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.