Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M4 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3015890040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784602495
EAN/GTIN:
     4317784602495
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Maschinengewindeformer Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Kupfer Cu-Leg.:
15
Beschichtung:
CUPRIC
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer format, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindeformer, 3015890040, 15890040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,77*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,81*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 13,21*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 9,51*
€ 13,91*
4 Tage
21
1
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.